24.30 CHF/ Mètrehors TVA
26.27 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.30 CHF | - |
25+ | 15.90 CHF | 34.57% |
50+ | 13.50 CHF | 44.44% |
100+ | 11.00 CHF | 54.73% |
200+ | 10.70 CHF | 55.97% |
400+ | 10.30 CHF | 57.61% |
800+ | 10.10 CHF | 58.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Diamètre intérieur | 10 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matériau de la paroi intérieur | NR (caoutchouc naturel) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 75 °C |