Eriks

Tuyau pour gaz et laboratoires Ø10x14mm/25m

  • ERIKS:14887870
Image 1
Caractéristiques du produit
  • Bonne élasticité    
  • Bonne propriétés mécaniques    
  • Bonne résistance aux effort répétitif de pliage
Ajouter à la liste

11.40 CHF/ Mètrehors TVA

12.32 CHFTVA incluse

259 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.40 CHF

-

25+

7.35 CHF

35.53%

50+

6.20 CHF

45.61%

100+

5.10 CHF

55.26%

200+

4.94 CHF

56.67%

400+

4.78 CHF

58.07%

800+

4.68 CHF

58.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
10 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel)
Plage de température
de -40 jusqu'à 75 °C