Eriks

Tuyau pour céréales CEREALI 76x92mm/40m

  • ERIKS:14897301
Image 1
Pour produits alimentaires en poudre ou en grains, tels que blé, farine, sucre, riz etc. Intérieur résistant à l'abrasion.

Indication d'utilisation
Température service à court terme max. +120°C pour le nettoyage et la stérilisation.
Ajouter à la liste

109.00 CHF/ Mètrehors TVA

117.83 CHFTVA incluse

21,95 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

109.00 CHF

-

40+

98.70 CHF

9.45%

80+

89.00 CHF

18.35%

120+

84.40 CHF

22.57%

240+

81.80 CHF

24.95%

480+

79.40 CHF

27.16%

960+

77.00 CHF

29.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
CEREALI
Diamètre intérieur
76 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
92 mm
Pression maximum de service
7 bar
Résistance au vide à 20 °C
80 %
Rayon de courbure min.
370 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel)
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C