Eriks

Tuyau pour céréales CEREALI 102x118mm/40m

  • ERIKS:14897302
Image 1
Pour produits alimentaires en poudre ou en grains, tels que blé, farine, sucre, riz etc. Intérieur résistant à l'abrasion.

Indication d'utilisation
Température service à court terme max. +120°C pour le nettoyage et la stérilisation.
Ajouter à la liste

148.00 CHF/ Mètrehors TVA

159.99 CHFTVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

148.00 CHF

-

40+

134.50 CHF

9.12%

80+

121.00 CHF

18.24%

120+

114.50 CHF

22.64%

240+

111.50 CHF

24.66%

480+

108.50 CHF

26.69%

960+

104.50 CHF

29.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
CEREALI
Diamètre intérieur
102 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
118 mm
Pression maximum de service
7 bar
Résistance au vide à 20 °C
80 %
Rayon de courbure min.
510 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel)
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C