89.60 CHF/ Mètrehors TVA
96.86 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
1,4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 89.60 CHF | - |
10+ | 76.10 CHF | 15.07% |
20+ | 71.70 CHF | 19.98% |
40+ | 67.20 CHF | 25.00% |
80+ | 65.30 CHF | 27.12% |
160+ | 63.20 CHF | 29.46% |
320+ | 61.30 CHF | 31.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | CEMENTSILO |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Diamètre extérieur | 106 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NR/SBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |