Eriks

Tuyau pour camions silos CEMENTSILO Ø76x90mm/40m

  • ERIKS:14882287
Image 1
Pour le transport de poudres, granulés, etc. Ame conducteur électrique R ≤106 Ohm/m.

Caractéristiques de produit
  • Résistant à l'abrasion
  • Pratiquement enroulable à plat
Ajouter à la liste

65.60 CHF/ Mètrehors TVA

70.91 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

65.60 CHF

-

10+

55.70 CHF

15.09%

20+

52.50 CHF

19.97%

40+

49.20 CHF

25.00%

80+

47.70 CHF

27.29%

160+

46.30 CHF

29.42%

320+

44.90 CHF

31.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
CEMENTSILO
Diamètre intérieur
76 mm
Épaisseur de paroi
7 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Pression maximum de service
10 bar
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NR/SBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C