Eriks

Tuyau pour camions silos CEMENTSILO Ø110x130mm/40m

  • ERIKS:14882289
Image 1
Pour le transport de poudres, granulés, etc. Ame conducteur électrique R ≤106 Ohm/m.

Caractéristiques de produit
  • Résistant à l'abrasion
  • Pratiquement enroulable à plat
Ajouter à la liste

133.50 CHF/ Mètrehors TVA

144.31 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

34,8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

133.50 CHF

-

10+

114.50 CHF

14.23%

20+

107.00 CHF

19.85%

40+

100.50 CHF

24.72%

80+

97.20 CHF

27.19%

160+

94.30 CHF

29.36%

320+

91.50 CHF

31.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
CEMENTSILO
Diamètre intérieur
110 mm
Épaisseur de paroi
10 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Pression maximum de service
10 bar
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NR/SBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C