Eriks

Tuyau pour béton Ø90x120mm/40m

  • ERIKS:14882284
Image 1
Pour transport de béton à sec ou mouillé, mortier, pierres concassées, ciment, etc. Ame conducteur électrique R ≤106 Ohm/m.
Ajouter à la liste

190.00 CHF/ Mètrehors TVA

205.39 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

22 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

190.00 CHF

-

10+

142.50 CHF

25.00%

20+

135.00 CHF

28.95%

40+

128.00 CHF

32.63%

80+

124.50 CHF

34.47%

160+

120.50 CHF

36.58%

320+

117.00 CHF

38.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
90 mm
Épaisseur de paroi
15 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Pression maximum de service
10 bar
Rayon de courbure min.
900 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NR/SBR
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C