Eriks

Tuyau pour béton Ø60x80mm/40m

  • ERIKS:14882282
Image 1
Pour transport de béton à sec ou mouillé, mortier, pierres concassées, ciment, etc. Ame conducteur électrique R ≤106 Ohm/m.
Ajouter à la liste

69.40 CHF/ Mètrehors TVA

75.02 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

4,8 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

69.40 CHF

-

10+

52.00 CHF

25.07%

20+

49.50 CHF

28.67%

40+

46.80 CHF

32.56%

80+

45.40 CHF

34.58%

160+

44.10 CHF

36.46%

320+

42.80 CHF

38.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
60 mm
Épaisseur de paroi
10 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Pression maximum de service
10 bar
Rayon de courbure min.
600 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NR/SBR
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C