Eriks

Tuyau pour béton Ø50x70mm/40m

  • ERIKS:14882281
Image 1
Pour transport de béton à sec ou mouillé, mortier, pierres concassées, ciment, etc. Ame conducteur électrique R ≤106 Ohm/m.
Ajouter à la liste

52.30 CHF/ Mètrehors TVA

56.54 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

223 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

52.30 CHF

-

10+

39.10 CHF

25.24%

20+

37.20 CHF

28.87%

40+

35.40 CHF

32.31%

80+

34.30 CHF

34.42%

160+

33.20 CHF

36.52%

320+

32.20 CHF

38.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
50 mm
Épaisseur de paroi
10 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Pression maximum de service
10 bar
Rayon de courbure min.
500 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NR/SBR
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C