Eriks

Tuyau pour béton Ø100x130mm/40m

  • ERIKS:14882285
Image 1
Pour transport de béton à sec ou mouillé, mortier, pierres concassées, ciment, etc. Ame conducteur électrique R ≤106 Ohm/m.
Ajouter à la liste

222.50 CHF/ Mètrehors TVA

240.52 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

59,55 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

222.50 CHF

-

10+

167.00 CHF

24.94%

20+

159.00 CHF

28.54%

40+

151.00 CHF

32.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
100 mm
Épaisseur de paroi
15 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Pression maximum de service
10 bar
Rayon de courbure min.
1 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NR/SBR
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C