51.80 CHF/ Mètrehors TVA
56.00 CHFTVA incluse
403 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.80 CHF | - |
50+ | 38.90 CHF | 24.90% |
100+ | 36.80 CHF | 28.96% |
200+ | 34.30 CHF | 33.78% |
400+ | 33.10 CHF | 36.10% |
800+ | 32.10 CHF | 38.03% |
1600+ | 31.30 CHF | 39.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SUPERELASTIC |
Diamètre intérieur | 76 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 86 mm |
Résistance au vide à 20 °C | 50 % |
Rayon de courbure min. | 110 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |