Eriks

Tuyau pour aspirateurs SUPERELASTIC Ø63x72mm/50m

  • ERIKS:14912168
Image 1
Tuyau en PVC leger et flexible, pour aspiration de poussieres, avec spirale PVC.

Instructions de montage
Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE-FLEX.
Ajouter à la liste

42.00 CHF/ Mètrehors TVA

45.40 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42.00 CHF

-

50+

31.40 CHF

25.24%

100+

29.90 CHF

28.81%

200+

27.60 CHF

34.29%

400+

26.70 CHF

36.43%

800+

26.00 CHF

38.10%

1600+

25.20 CHF

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SUPERELASTIC
Diamètre intérieur
63 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Résistance au vide à 20 °C
50 %
Rayon de courbure min.
100 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC-mou