| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.80 CHF | - |
50+ | 21.50 CHF | 25.35% |
100+ | 20.50 CHF | 28.82% |
200+ | 19.20 CHF | 33.33% |
400+ | 18.60 CHF | 35.42% |
800+ | 18.00 CHF | 37.50% |
1600+ | 17.50 CHF | 39.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SUPERELASTIC |
Diamètre intérieur | 51 mm |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Diamètre extérieur | 59 mm |
Résistance au vide à 20 °C | 50 % |
Rayon de courbure min. | 75 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |