44.50 CHF/ Mètrehors TVA
48.10 CHFTVA incluse
88 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.50 CHF | - |
50+ | 38.30 CHF | 13.93% |
100+ | 35.90 CHF | 19.33% |
200+ | 31.90 CHF | 28.31% |
400+ | 30.90 CHF | 30.56% |
800+ | 30.10 CHF | 32.36% |
1600+ | 29.10 CHF | 34.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SUPERELASTIC |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 3.5 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Résistance au vide à 20 °C | 55 % |
Rayon de courbure min. | 60 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |