16.80 CHF/ Mètrehors TVA
18.16 CHFTVA incluse
4 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.80 CHF | - |
50+ | 12.70 CHF | 24.40% |
100+ | 11.90 CHF | 29.17% |
200+ | 11.20 CHF | 33.33% |
400+ | 10.80 CHF | 35.71% |
800+ | 10.50 CHF | 37.50% |
1600+ | 10.10 CHF | 39.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SUPERELASTIC |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 3.5 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Résistance au vide à 20 °C | 60 % |
Rayon de courbure min. | 45 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |