83.70 CHF/ Mètrehors TVA
90.48 CHFTVA incluse
49 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 83.70 CHF | - |
25+ | 63.80 CHF | 23.78% |
50+ | 61.70 CHF | 26.28% |
100+ | 58.60 CHF | 29.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | SUPERELASTIC |
Diamètre intérieur | 127 mm |
Épaisseur de paroi | 7 mm |
Diamètre extérieur | 141 mm |
Résistance au vide à 20 °C | 45 % |
Rayon de courbure min. | 170 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |