Eriks

Tuyau pour aspirateurs SUPERELASTIC Ø102x114mm/50m

  • ERIKS:14896569
Image 1
Tuyau en PVC leger et flexible, pour aspiration de poussieres, avec spirale PVC.

Instructions de montage
Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE-FLEX.
Ajouter à la liste

56.70 CHF/ Mètrehors TVA

61.29 CHFTVA incluse

55,3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

56.70 CHF

-

50+

42.60 CHF

24.87%

100+

40.30 CHF

28.92%

200+

37.50 CHF

33.86%

400+

36.40 CHF

35.80%

800+

35.40 CHF

37.57%

1600+

34.30 CHF

39.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
SUPERELASTIC
Diamètre intérieur
102 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
114 mm
Résistance au vide à 20 °C
50 %
Rayon de courbure min.
150 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC-mou