Eriks

Tuyau pour aspirateurs CONDIFLEX Ø38x49mm/20m

  • ERIKS:14889487
Image 1
Electroconducteur, avec une résistance électrique de 10⁶ jusqu'à 10³ Ohm/m
Ajouter à la liste

40.40 CHF/ Mètrehors TVA

43.67 CHFTVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

40.40 CHF

-

20+

34.60 CHF

14.36%

40+

32.70 CHF

19.06%

60+

30.90 CHF

23.51%

120+

30.00 CHF

25.74%

240+

29.10 CHF

27.97%

480+

28.20 CHF

30.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
CONDIFLEX
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
5.5 mm
Diamètre extérieur
49 mm
Résistance au vide à 20 °C
80 %
Rayon de courbure min.
85 mm
Longueur du rouleau
20 m