Eriks

Tuyau pour aspirateurs CONDIFLEX Ø32x41mm/20m

  • ERIKS:14889486
Image 1
Electroconducteur, avec une résistance électrique de 10⁶ jusqu'à 10³ Ohm/m
Ajouter à la liste

30.20 CHF/ Mètrehors TVA

32.65 CHFTVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30.20 CHF

-

20+

26.00 CHF

13.91%

40+

24.50 CHF

18.87%

60+

23.20 CHF

23.18%

120+

22.40 CHF

25.83%

240+

21.60 CHF

28.48%

480+

21.00 CHF

30.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
CONDIFLEX
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
41 mm
Résistance au vide à 20 °C
80 %
Rayon de courbure min.
72 mm
Longueur du rouleau
20 m