Eriks

Tuyau pour aspirateurs CONDIFLEX Ø25x34mm/20m

  • ERIKS:14889485
Image 1
Electroconducteur, avec une résistance électrique de 10⁶ jusqu'à 10³ Ohm/m
Ajouter à la liste

28.50 CHF/ Mètrehors TVA

30.81 CHFTVA incluse

184 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.50 CHF

-

20+

22.10 CHF

22.46%

40+

20.90 CHF

26.67%

60+

19.80 CHF

30.53%

120+

19.30 CHF

32.28%

240+

18.60 CHF

34.74%

480+

18.10 CHF

36.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
CONDIFLEX
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Résistance au vide à 20 °C
80 %
Rayon de courbure min.
55 mm
Longueur du rouleau
20 m