Eriks

Tuyau pour air comprimé MULTIBAR PU, bleu 8x12mm

  • ERIKS:14903246
Image 1
Tuyau en Polyuréthane, renforcé, pour des applications industrielles.
Ajouter à la liste

8.35 CHF/ Mètrehors TVA

9.03 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

220 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.35 CHF

-

100+

4.94 CHF

40.84%

200+

4.20 CHF

49.70%

300+

3.68 CHF

55.93%

600+

3.57 CHF

57.25%

1200+

3.47 CHF

58.44%

2400+

3.36 CHF

59.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
MULTIBAR
Diamètre intérieur
8 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
60 mm
Longueur du rouleau
100 m
Matériau de la paroi intérieur
PU
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C