7.35 CHF/ Mètrehors TVA
7.95 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
137 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.35 CHF | - |
100+ | 4.31 CHF | 41.36% |
200+ | 3.63 CHF | 50.61% |
300+ | 3.31 CHF | 54.97% |
600+ | 3.21 CHF | 56.33% |
1200+ | 3.10 CHF | 57.82% |
2400+ | 3.00 CHF | 59.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | MULTIBAR |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Rayon de courbure min. | 50 mm |
Longueur du rouleau | 100 m |
Matériau de la paroi intérieur | PU |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |