Eriks

Tuyau pour air comprimé MULTIBAR PU, bleu 13.0x19.0mm

  • ERIKS:14903248
Image 1
Tuyau en Polyuréthane, renforcé, pour des applications industrielles.
Ajouter à la liste

16.60 CHF/ Mètrehors TVA

17.94 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

151 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.60 CHF

-

100+

9.80 CHF

40.96%

200+

8.40 CHF

49.40%

300+

7.50 CHF

54.82%

600+

7.25 CHF

56.33%

1200+

7.00 CHF

57.83%

2400+

6.75 CHF

59.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
MULTIBAR
Diamètre intérieur
13 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
80 mm
Longueur du rouleau
100 m
Matériau de la paroi intérieur
PU
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C