9.95 CHF/ Mètrehors TVA
10.76 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
157 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.95 CHF | - |
100+ | 5.90 CHF | 40.70% |
200+ | 4.99 CHF | 49.85% |
300+ | 4.41 CHF | 55.68% |
600+ | 4.31 CHF | 56.68% |
1200+ | 4.10 CHF | 58.79% |
2400+ | 3.99 CHF | 59.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | MULTIBAR |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Épaisseur de paroi | 2.25 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Rayon de courbure min. | 70 mm |
Longueur du rouleau | 100 m |
Matériau de la paroi intérieur | PU |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |