Eriks

Tuyau POLYREX Ø19mm/2.5m

  • ERIKS:14885776
Image 1

Tuyau pour écoulement des machines à laver, en polypropylène. Pour machines à laver le linge et la vaisselle. Intérieur lisse avec rainure spiralée, extérieur ondulé, avec manchons lisses des 2 côtés. En longueurs fixes.
Ajouter à la liste

23.50 CHF/ Unitéhors TVA

25.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.50 CHF

-

10+

16.40 CHF

30.21%

20+

15.30 CHF

34.89%

40+

14.10 CHF

40.00%

60+

13.80 CHF

41.28%

90+

13.50 CHF

42.55%

135+

13.30 CHF

43.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
POLYREX LW
Diamètre intérieur
19 mm
Longueur du rouleau
2.5 m