Eriks

Tuyau POLYREX Ø19mm/1.6m

  • ERIKS:14885775
Image 1

Tuyau pour écoulement des machines à laver, en polypropylène. Pour machines à laver le linge et la vaisselle. Intérieur lisse avec rainure spiralée, extérieur ondulé, avec manchons lisses des 2 côtés. En longueurs fixes.
Ajouter à la liste

19.80 CHF/ Unitéhors TVA

21.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.80 CHF

-

10+

13.90 CHF

29.80%

20+

12.90 CHF

34.85%

40+

11.90 CHF

39.90%

60+

11.70 CHF

40.91%

90+

11.50 CHF

41.92%

135+

11.30 CHF

42.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
POLYREX LW
Diamètre intérieur
19 mm
Longueur du rouleau
1.6 m