Eriks

Tuyau ondulé en PFA Ø9.8x13.0mm/50m

  • ERIKS:14886669
Image 1
Pour utilisation sans pression.. Résistant à la température et aux intempéries.

Plage de température -200...+260 °C
Ajouter à la liste

77.10 CHF/ Mètrehors TVA

83.35 CHFTVA incluse

331 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

77.10 CHF

-

25+

46.40 CHF

39.82%

50+

41.70 CHF

45.91%

100+

40.50 CHF

47.47%

200+

39.20 CHF

49.16%

400+

38.00 CHF

50.71%

800+

36.90 CHF

52.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
9.8 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Matériau du paroi extérieur
PFA
Couleur paroi eterne
Transparent
Rayon de courbure
18 mm
Longueur du rouleau
50 m