Eriks

Tuyau ondulé en PFA Ø7.6x10.7mm/50m

  • ERIKS:14886668
Image 1
Pour utilisation sans pression.. Résistant à la température et aux intempéries.

Plage de température -200...+260 °C
Ajouter à la liste

70.10 CHF/ Mètrehors TVA

75.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

70.10 CHF

-

25+

42.20 CHF

39.80%

50+

37.80 CHF

46.08%

100+

36.80 CHF

47.50%

200+

35.70 CHF

49.07%

400+

34.60 CHF

50.64%

800+

33.60 CHF

52.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
7.6 mm
Diamètre extérieur
10.7 mm
Matériau du paroi extérieur
PFA
Couleur paroi eterne
Transparent
Rayon de courbure
15 mm
Longueur du rouleau
50 m