Eriks

Tuyau ondulé en PFA Ø20.1x25.0mm/25m

  • ERIKS:14886673
Image 1
Pour utilisation sans pression.. Résistant à la température et aux intempéries.

Plage de température -200...+260 °C
Ajouter à la liste

170.50 CHF/ Mètrehors TVA

184.31 CHFTVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

170.50 CHF

-

25+

102.50 CHF

39.88%

50+

92.00 CHF

46.04%

100+

89.30 CHF

47.62%

200+

86.60 CHF

49.21%

400+

84.00 CHF

50.73%

800+

81.40 CHF

52.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
20.1 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Matériau du paroi extérieur
PFA
Couleur paroi eterne
Transparent
Rayon de courbure
35 mm
Longueur du rouleau
25 m