Eriks

Tuyau ondulé en PFA Ø18.6x23.3mm/25m

  • ERIKS:14886672
Image 1
Pour utilisation sans pression.. Résistant à la température et aux intempéries.

Plage de température -200...+260 °C
Ajouter à la liste

158.50 CHF/ Mètrehors TVA

171.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

158.50 CHF

-

25+

94.80 CHF

40.19%

50+

85.30 CHF

46.18%

100+

82.70 CHF

47.82%

200+

80.30 CHF

49.34%

400+

77.90 CHF

50.85%

800+

75.50 CHF

52.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
18.6 mm
Diamètre extérieur
23.3 mm
Matériau du paroi extérieur
PFA
Couleur paroi eterne
Transparent
Rayon de courbure
32 mm
Longueur du rouleau
25 m