Eriks

Tuyau ondulé en PFA Ø13.8x17.8mm/50m

  • ERIKS:14886671
Image 1
Pour utilisation sans pression.. Résistant à la température et aux intempéries.

Plage de température -200...+260 °C
Ajouter à la liste

118.00 CHF/ Mètrehors TVA

127.56 CHFTVA incluse

4,6 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

118.00 CHF

-

25+

70.50 CHF

40.25%

50+

63.60 CHF

46.10%

100+

61.70 CHF

47.71%

200+

59.80 CHF

49.32%

400+

58.00 CHF

50.85%

800+

56.30 CHF

52.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
13.8 mm
Diamètre extérieur
17.8 mm
Matériau du paroi extérieur
PFA
Couleur paroi eterne
Transparent
Rayon de courbure
25 mm
Longueur du rouleau
50 m