Eriks

Tuyau ondulé en PFA Ø12.4x16.0mm/50m

  • ERIKS:14886670
Image 1
Pour utilisation sans pression.. Résistant à la température et aux intempéries.

Plage de température -200...+260 °C
Ajouter à la liste

101.50 CHF/ Mètrehors TVA

109.72 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

101.50 CHF

-

25+

60.90 CHF

40.00%

50+

54.90 CHF

45.91%

100+

53.30 CHF

47.49%

200+

51.70 CHF

49.06%

400+

50.10 CHF

50.64%

800+

48.60 CHF

52.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
12.4 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Matériau du paroi extérieur
PFA
Couleur paroi eterne
Transparent
Rayon de courbure
23 mm
Longueur du rouleau
50 m