Eriks

Tuyau Latex Ø8x11mm/15.25m

  • ERIKS:14887007
Image 1
Approprié pour le domaine de pharmaceutique et de laboratoire. Elasticité excellente, stérilisable.

Indication de commande
Vente seulement en longueur de fabrication.
Ajouter à la liste

84.00 CHF/ Unitéhors TVA

90.80 CHFTVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

84.00 CHF

-

5+

79.70 CHF

5.12%

10+

75.60 CHF

10.00%

15+

71.20 CHF

15.24%

23+

69.90 CHF

16.79%

35+

68.50 CHF

18.45%

53+

67.10 CHF

20.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
8 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
11 mm
Longueur du rouleau
15.25 m
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel)