Eriks

Tuyau Latex Ø6x9mm/15.25m

  • ERIKS:14887006
Image 1
Approprié pour le domaine de pharmaceutique et de laboratoire. Elasticité excellente, stérilisable.

Indication de commande
Vente seulement en longueur de fabrication.
Ajouter à la liste

75.60 CHF/ Unitéhors TVA

81.72 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

75.60 CHF

-

5+

72.00 CHF

4.76%

10+

68.10 CHF

9.92%

15+

64.30 CHF

14.95%

23+

63.00 CHF

16.67%

35+

61.80 CHF

18.25%

53+

60.50 CHF

19.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
6 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Longueur du rouleau
15.25 m
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel)