Eriks

Tuyau Latex Ø5x8mm/15.25m

  • ERIKS:14887004
Image 1
Approprié pour le domaine de pharmaceutique et de laboratoire. Elasticité excellente, stérilisable.

Indication de commande
Vente seulement en longueur de fabrication.
Ajouter à la liste

64.70 CHF/ Unitéhors TVA

69.94 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

64.70 CHF

-

5+

61.70 CHF

4.64%

10+

58.30 CHF

9.89%

15+

55.20 CHF

14.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
5 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Longueur du rouleau
15.25 m
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel)