Eriks

Tuyau Latex Ø5x10mm/15.25m

  • ERIKS:14887005
Image 1
Approprié pour le domaine de pharmaceutique et de laboratoire. Elasticité excellente, stérilisable.

Indication de commande
Vente seulement en longueur de fabrication.
Ajouter à la liste

86.90 CHF/ Unitéhors TVA

93.94 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

86.90 CHF

-

5+

82.50 CHF

5.06%

10+

78.30 CHF

9.90%

15+

73.90 CHF

14.96%

23+

72.40 CHF

16.69%

35+

70.90 CHF

18.41%

53+

69.60 CHF

19.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
5 mm
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Longueur du rouleau
15.25 m
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel)