Eriks

Tuyau Latex Ø3x5mm/15.25m

  • ERIKS:14887003
Image 1
Approprié pour le domaine de pharmaceutique et de laboratoire. Elasticité excellente, stérilisable.

Indication de commande
Vente seulement en longueur de fabrication.
Ajouter à la liste

49.10 CHF/ Unitéhors TVA

53.08 CHFTVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49.10 CHF

-

5+

46.80 CHF

4.68%

10+

44.30 CHF

9.78%

15+

41.80 CHF

14.87%

23+

41.00 CHF

16.50%

35+

40.20 CHF

18.13%

53+

39.30 CHF

19.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
3 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
5 mm
Longueur du rouleau
15.25 m
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel)