
46.15 CHF/ Mètrehors TVA
49.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.15 CHF | - |
50+ | 39.30 CHF | 14.84% |
100+ | 36.95 CHF | 19.93% |
150+ | 34.55 CHF | 25.14% |
300+ | 33.55 CHF | 27.30% |
600+ | 32.55 CHF | 29.47% |
1200+ | 31.55 CHF | 31.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 1100 CKDZ/OL 7 |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | PA ou PE-E |
Matériau du paroi extérieur | PUR |
Matériau d'insert | Tissu synthétique |
Couleur paroi eterne | Noir |
Norme EN | EN 855 |
Norme SAE | SAE 100 R7 |
Norme ISO | ISO 3949 |