54.30 CHF/ Mètrehors TVA
58.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 54.30 CHF | - |
40+ | 48.35 CHF | 10.96% |
80+ | 45.60 CHF | 16.02% |
160+ | 44.50 CHF | 18.05% |
240+ | 43.40 CHF | 20.07% |
480+ | 42.10 CHF | 22.47% |
960+ | 40.85 CHF | 24.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Goldenspir 4 SP ECO |
Type | HM 10 |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau du paroi extérieur | NBR |
Matériau d'insert | Acier |
Norme EN | EN 856 R 15 |
Norme SAE | SAE 100 R15 |