Eriks

Tuyau hydraulique Goldenspir 4SP ECO HM 1004 485 bar DN 06

  • ERIKS:14886510
  • Fabricant:7613288125346
Image 1
4 Insertions en fil d'acier bobinées. Intérieur résistant aux liquides à base d'huiles minérales, huile biologique
Robe extérieure résistante de manière restreinte à l'abrasion, aux huiles, aux caburants et aux intermpéries.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

54.60 CHF

-

40+

48.55 CHF

11.08%

80+

45.90 CHF

15.93%

160+

44.75 CHF

18.04%

320+

43.45 CHF

20.42%

640+

42.15 CHF

22.80%

1280+

40.90 CHF

25.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Goldenspir 4 SP ECO
Type
HM 10
Température maximum de service
100 °C
Température minimum de service
-40 °C
Matériau du paroi extérieur
NBR
Matériau d'insert
Acier