Eriks

Tuyau hydraulique Goldenspir 4SH ECO H-S 1016 380 bar DN 25

  • ERIKS:14885703
  • Fabricant:7613288143586
Image 1
4 Insertions en fil d'acier bobinées. Intérieur résistant aux liquides à base d'huiles minérales, huile biologique
Robe extérieure résistante de manière restreinte à l'abrasion, aux huiles, aux caburants et aux intermpéries.
Ajouter à la liste

97.30 CHF/ Mètrehors TVA

105.18 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

97.30 CHF

-

40+

86.60 CHF

11.00%

80+

81.75 CHF

15.98%

160+

79.70 CHF

18.09%

320+

77.35 CHF

20.50%

640+

75.00 CHF

22.92%

1280+

72.75 CHF

25.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Goldenspir 4 SH ECO
Type
H-S 10
Température maximum de service
100 °C
Température minimum de service
-40 °C
Matériau du paroi extérieur
NBR
Matériau d'insert
Acier