| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.40 CHF | - |
40+ | 24.50 CHF | 10.58% |
80+ | 23.00 CHF | 16.06% |
160+ | 22.55 CHF | 17.70% |
320+ | 21.85 CHF | 20.26% |
640+ | 21.20 CHF | 22.63% |
1280+ | 20.60 CHF | 24.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | TRACTOR 2K |
Type | HT-C 2 |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique |
Matériau d'insert | Acier |
Norme EN | EN 857 2SC |
Norme DIN | DIN 20022 |
Norme SAE | SAE 100 R16S |
Norme ISO | ISO 11237-1 2SC |