Eriks

Tuyau hydraulique à haute pression TRACTOR HT-C 204 400 bar DN 06

  • ERIKS:14890193
  • Fabricant:7613288203891
Image 1
Deux tresses acier de haute résistance à la traction. Ce tuyau correspond aux dimensions du type HT2. Mais il répond à toutes les exigences techniques et chimiques de la norme DIN 200/22 et 4, 2 SN/SAE 100 R2 (valeur de pression).

Intérieur résistant aux liquides à base d'huiles minérales. Robe extérieure résistant de manière restreinte à l'abrasion, aux huiles, aux carburants et aux intempéries.

Domaines d'application
Main faible utilisation et les circuits à moyenne pression avec des problèmes d'installation.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.00 CHF

-

40+

20.40 CHF

11.30%

80+

19.45 CHF

15.43%

160+

18.85 CHF

18.04%

320+

18.30 CHF

20.43%

640+

17.75 CHF

22.83%

1280+

17.25 CHF

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
TRACTOR 2K
Type
HT-C 2
Température maximum de service
100 °C
Température minimum de service
-40 °C
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique
Matériau d'insert
Acier
Norme EN
EN 857 2SC
Norme DIN
DIN 20022
Norme SAE
SAE 100 R16S
Norme ISO
ISO 11237-1 2SC