97.55 CHF/ Mètrehors TVA
105.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 97.55 CHF | - |
40+ | 86.80 CHF | 11.02% |
80+ | 81.80 CHF | 16.15% |
160+ | 79.85 CHF | 18.14% |
240+ | 77.95 CHF | 20.09% |
480+ | 75.60 CHF | 22.50% |
960+ | 73.35 CHF | 24.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | TRACTOR 2T |
Type | HT 2 |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique |
Matériau d'insert | Acier |
Norme EN | EN 853 2SN |
Norme DIN | DIN 20022 |
Norme SAE | SAE 100 R2AT |
Norme ISO | ISO 1436 |