63.95 CHF/ Mètrehors TVA
69.13 CHFTVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 63.95 CHF | - |
40+ | 57.00 CHF | 10.87% |
80+ | 53.70 CHF | 16.03% |
160+ | 52.35 CHF | 18.14% |
240+ | 51.15 CHF | 20.02% |
480+ | 49.55 CHF | 22.52% |
960+ | 48.10 CHF | 24.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | TRACTOR 2T |
Type | HT 2 |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique |
Matériau d'insert | Acier |
Norme EN | EN 853 2SN |
Norme DIN | DIN 20022 |
Norme SAE | SAE 100 R2AT |
Norme ISO | ISO 1436 |