Eriks

Tuyau hydraulique à haute pression TRACTOR HT 208 275 bar DN 12

  • ERIKS:14882570
  • Fabricant:7613288057913
Image 1
Avec deux tresses acier de haute résistance à la traction. Intérieur résistant aux liquides à base d'huiles minérales
Robe extérieure résistante de manière restreinte à l'abrasion, aux huiles, aux carburants et aux intempéries.

Domaines d'application
Le domaine d'application sont les circuits hydraulique de moyenne et haute pression.
Ajouter à la liste

34.20 CHF/ Mètrehors TVA

36.97 CHFTVA incluse

98 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34.20 CHF

-

40+

30.45 CHF

10.96%

80+

28.90 CHF

15.50%

160+

28.20 CHF

17.54%

240+

27.40 CHF

19.88%

480+

26.55 CHF

22.37%

960+

25.80 CHF

24.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
TRACTOR 2T
Type
HT 2
Température maximum de service
100 °C
Température minimum de service
-40 °C
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique
Matériau d'insert
Acier
Norme EN
EN 853 2SN
Norme DIN
DIN 20022
Norme SAE
SAE 100 R2AT
Norme ISO
ISO 1436