31.05 CHF/ Mètrehors TVA
33.57 CHFTVA incluse
135 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.05 CHF | - |
40+ | 27.70 CHF | 10.79% |
80+ | 26.15 CHF | 15.78% |
160+ | 25.50 CHF | 17.87% |
240+ | 24.85 CHF | 19.97% |
480+ | 24.10 CHF | 22.38% |
960+ | 23.40 CHF | 24.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | TRACTOR 2T |
Type | HT 2 |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique |
Matériau d'insert | Acier |
Norme EN | EN 853 2SN |
Norme DIN | DIN 20022 |
Norme SAE | SAE 100 R2AT |
Norme ISO | ISO 1436 |