26.15 CHF/ Mètrehors TVA
28.27 CHFTVA incluse
67,15 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.15 CHF | - |
40+ | 23.20 CHF | 11.28% |
80+ | 22.00 CHF | 15.87% |
160+ | 21.45 CHF | 17.97% |
240+ | 20.90 CHF | 20.08% |
480+ | 20.30 CHF | 22.37% |
960+ | 19.65 CHF | 24.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | TRACTOR 2T |
Type | HT 2 |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique |
Matériau d'insert | Acier |
Norme EN | EN 853 2SN |
Norme DIN | DIN 20022 |
Norme SAE | SAE 100 R2AT |
Norme ISO | ISO 1436 |