89.15 CHF/ Mètrehors TVA
96.37 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 89.15 CHF | - |
40+ | 79.30 CHF | 11.05% |
80+ | 75.00 CHF | 15.87% |
160+ | 73.00 CHF | 18.12% |
240+ | 71.35 CHF | 19.97% |
480+ | 69.15 CHF | 22.43% |
960+ | 67.10 CHF | 24.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | TRACTOR 1T |
Type | HT 1 |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique |
Matériau d'insert | Acier |
Norme EN | EN 853 2SN |
Norme DIN | DIN 20022 |
Norme SAE | SAE 100 R1AT |
Norme ISO | ISO 1436 |